ARTELETA INTERNATION - ARTL20.W CORDONIERA PROLUNG. 20 LED BIANCHI - L20.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 6.5 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8013202067346
Artikelnummer
ARTL20.W
Herstellernummer
L20.W
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
6.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
III
Cordoniera LED prolungabile. In gomma per esterno IP 44 . Consente un notevole risparmio energetico, un’alta resa luminosa, un’elevata prolungabilità ed una lunga durata. Cordoniera composta da: Cavo a 3 fili in gomma L=500 cm, H03RN-F 1x0,75 mm² approvato VDE, con 20 portalampade E 14, con O-Ring di tenuta in gomma; connettore finale femmina per la prolunga. Colore cavo: nero. 20 lampadine 2 LED, ad alta luminosità, E14 - 12V - 0,24W, corpo in policarbonato. Cavo di alimentazione in gomma L=150 cm H05RN-F 2x0,75 mm² - approvato VDE - con spina Schuko stagna IP 44 - VDE, connettore femmina. Colore cavo: nero. Temperatura di esercizio: - 20 °C +50 °C. Colore LED: bianco freddo.



