ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10 ALIMENTATORE 10W PER STARRY LED - LB.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...32 V
Ausgangsleistung - 8...10 W
Ausgangsstrom - 300...300 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202622248
Artikelnummer
ARTLB.10
Herstellernummer
LB.10
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
24...32 V
Ausgangsleistung:
8...10 W
Ausgangsstrom:
300...300 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
24 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
89 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
II


