Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10130.V LED 110 130V AC VERDE - LB.10130.V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 110...110 V

  • Sockel - E10

  • Technologie - LED

  • Farbe - grün

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202210087

Artikelnummer

ARTLB.10130.V

Herstellernummer

LB.10130.V

Hersteller

ART

Lampenspannung:

110...110 V

Sockel:

E10

Technologie:

LED

Farbe:

grün

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

25 mm

Durchmesser:

10 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C. Durata a temperatura ambiente 25°C = > 50.000 ore. blu = condizione che richiede un’azione obbligatoria. verde = condizione di sicurezza o normale