ARTELETA INTERNATION - ARTLB.1024.G LED 24V AC/DC GIALLO - LB.1024.G
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - E10
Technologie - LED
Farbe - gelb
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Packung
10 ST
EAN
8013202210148
Artikelnummer
ARTLB.1024.G
Herstellernummer
LB.1024.G
Hersteller
ART
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
E10
Technologie:
LED
Farbe:
gelb
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C. Durata a temperatura ambiente 25°C = > 50.000 ore. blu = condizione che richiede un’azione obbligatoria. giallo = condizione anormale