ARTELETA INTERNATION - ARTLB.104 ALIMENTATORE 24W X BARRETTE LED - LB.104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 24...24 W
Höhe - 29 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202861364
Artikelnummer
ARTLB.104
Herstellernummer
LB.104
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
24...24 W
Höhe:
29 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
48 mm
Länge:
103 mm
Gehäuse:
gekapselt
Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED. Uso all’interno, IP20. Protetto contro i corto circuiti. Alimentazione: 230V – 50Hz c.a. Uscita: 24V c.c. Approvato CE. Completo di cavo di alimentazione L=180cm e cavo di raccordo L=100 cm con jack per ALLULED. Custodia in PVC. Potenza in uscita: 24W. Corrente in uscita: 1A. Dimensioni: 103 x 48 x 29 mm


