Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.107 ALIMENTATORE 30W PER ALLULED - LB.107

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.107 ALIMENTATORE 30W PER ALLULED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Ausgangsstrom - 2500...2500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202995809

Artikelnummer

ARTLB.107

Herstellernummer

LB.107

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Ausgangsstrom:

2500...2500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

28 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

45 mm

Länge:

140 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED. Per uso all'interno, IP20. Protetto contro i corto circuiti. Completo di cavo di alimentazione L = 150cm e cavo di raccordo L = 100cm con jack. Per ALLULED, utilizzabile su tutti i modelli. Alimentazione:100-240V - 0Hz c.a. Uscita: 12V c.c. Approvato CE. Custodia in PVC. Potenza in uscita: 30W. Corrente in uscita: 2,5A. Dimensioni: 140x45x28mm