Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.142 CONTROLLER RGB+TELEC. 12V 24V 144W - LB.142

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.142 CONTROLLER RGB+TELEC. 12V 24V 144W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 24 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202123394

Artikelnummer

ARTLB.142

Herstellernummer

LB.142

Hersteller

ART

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

24 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Controller per strisce led RGB. Necessario per pilotare le strisce luminose LED cambia colore con tecnologia RGB. Dotato di telecomando per la selezione del colore, della velocità e dell’effetto desiderati. Grazie al touch-pad il cambio-colore può essereeffettuato in modo continuo. Potenza: 48 W per colore. Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C. Tensione: 12 ÷ 24V DC. Potenza max: 144W (24V). Corrente: nominale: 4A - massima: 6A (12A). Dimensioni: 45x85x24mm.