ARTELETA INTERNATION - ARTLB.143 CONTROLLER RGB W+TELEC.12V 24V 144W - LB.143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 24 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202123424
Artikelnummer
ARTLB.143
Herstellernummer
LB.143
Hersteller
ART
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
24 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Necessario per pilotare le strisce luminose LED cambia colore a 4 canali, con tecnologia RGBW (multicolor + bianco). Dotato di telecomando per la selezione del colore, della velocità e dell’effetto desiderati. Grazie al touch-pad il cambio-colore può essere effettuato in modo continuo. Potenza: 6W per colore. Temperatura di funzionamento: -20°C +60°CPortata telecomando: 50 m, in campo aperto. Tensione: 12 ÷ 24V DC. Potenza max: 144W (24V). Corrente: nominale: 4A - massima: 6A (12A). Dimensioni: 45x85x24mm


