ARTELETA INTERNATION - ARTLB.435 ALIMENTATORE 24V 60W IP20 - LB.435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202428000
Artikelnummer
ARTLB.435
Herstellernummer
LB.435
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
78 mm
Länge:
110 mm
Alimentazione: 230V~. Frequenza: 50Hz . Uscita: 24V c.c. Temperatura di funzionamento -10 +50°C . Grado di protezione: IP20. LED 60W 2.5A. Dimensioni: 110x78x36mm.