ARTELETA INTERNATION - ARTLB.580 ALIMENTATORE 12V 80W IP20 - LB.580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 80...80 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 36 mm
Breite - 78 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202167602
Artikelnummer
ARTLB.580
Herstellernummer
LB.580
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
80...80 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
36 mm
Breite:
78 mm
Länge:
110 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse