Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.9130.R LED 110 130V AC ROSSO - LB.9130.R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 110...110 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Farbe - rot

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202210360

Artikelnummer

ARTLB.9130.R

Herstellernummer

LB.9130.R

Hersteller

ART

Lampenspannung:

110...110 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Farbe:

rot

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

25 mm

Durchmesser:

10 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Segnalatori LED