Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.924.G LED 24V AC/DC GIALLO - LB.924.G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Farbe - gelb

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202210445

Artikelnummer

ARTLB.924.G

Herstellernummer

LB.924.G

Hersteller

ART

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Farbe:

gelb

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

25 mm

Durchmesser:

10 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Segnalatore LED