ARTELETA INTERNATION - ARTLB.924.W LED 24V AC/DC BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Farbe - weiß
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Packung
1 ST
EAN
8013202203164
Artikelnummer
ARTLB.924.W
Herstellernummer
LB.924.W
Hersteller
ART
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Farbe:
weiß
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Segnalatore LED



