Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.9240.V LED 220 240V AC VERDE - LB.9240.V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Farbe - grün

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202210582

Artikelnummer

ARTLB.9240.V

Herstellernummer

LB.9240.V

Hersteller

ART

Lampenspannung:

240...240 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Farbe:

grün

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

25 mm

Durchmesser:

10 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Segnalatore LED