Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.V SERIE 120 LED VERDI 24V - LD.120.V

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.V SERIE 120 LED VERDI 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 13 m

  • Farbe - grün

  • Lichtfarbe - grün

  • Anzahl der Lichtpunkte - 120

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202668130

Artikelnummer

ARTLD.120.V

Herstellernummer

LD.120.V

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

13 m

Farbe:

grün

Lichtfarbe:

grün

Anzahl der Lichtpunkte:

120

Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo UL26AWG autoestinguente, trasparente.I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi Alta luminosità Durata lunghissima Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m Consumo: 8W.