ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.120.W SERIE 120 LED BIANCHI 24V CAVO VERD - LDV.120.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 13 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 120
Packung
10 ST
Produktserien
Serie 120
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202668369
Artikelnummer
ARTLDV.120.W
Herstellernummer
LDV.120.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
13 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG autoestinguente, trasparente. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m. 120 led Ø 3mm



