ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.120.WW SERIE 120 LED B.CALDO 24V CA.VERDE - LDV.120.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 13 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 10 W
Packung
10 ST
Produktserien
Serie 120
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202668390
Artikelnummer
ARTLDV.120.WW
Herstellernummer
LDV.120.WW
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
13 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
10 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Nennspannung:
24...24 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
0 mm



