ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.180.R SERIE 180 LED ROSSI 24V C. VERDE - LDV.180.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Farbe - rot
Anzahl der Lichtpunkte - 180
Packung
10 ST
Produktserien
Serie 180
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202668673
Artikelnummer
ARTLDV.180.R
Herstellernummer
LDV.180.R
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Farbe:
rot
Anzahl der Lichtpunkte:
180
Ghirlanda lineare con 180 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG verde. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 10m



