ARTELETA INTERNATION - ARTLED.48.W SERIE 48 LED BIANCHI A BATTERIA - LED.48.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 3.4 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 48
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8013202885285
Artikelnummer
ARTLED.48.W
Herstellernummer
LED.48.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
3.4 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
48
Ghirlanda lineare con 48 led ad alta luminosità, funzionamento a batterie, per uso all’interno. Ideale per la decorazione di centri tavola, piccoli alberi di Natale, presepi e tutti quei luoghi ove non è disponibile la rete elettrica nelle vicinanze, e dove è necessario non produrre surriscaldamento ( i led non producono calore). Gioco luci con 8 diverse combinazioni, completo di portapile. Cavo trasparente UL26AWG.Funziona con 3 batterie stilo (AA) - non comprese. I led consentono bassissimi consumi equindi lungo periodo d’esercizio. Inoltre il gioco luci è dotato di un timer che automaticamente spegne la ghirlanda dopo 6 ore dall’ultima accensione ed altrettanto automaticamente la riaccende dopo 18 ore. Utilizzando batterie nuove vengono così garantiti sino a 15 cicli (con luce accesa fissa) o 30 cicli con luce lampeggiante. N. led: 48. Led Ø 3mm, 3V-20mA-0,06W. Consumo: 3W



