ARTELETA INTERNATION - ARTLIR.34.24 LAMPADA T16X35 E14 V.24 - LIR.34.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Sockel - E14
Farbe - farblos
Gesamtlänge - 35 mm
Durchmesser - 16 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202361529
Artikelnummer
ARTLIR.34.24
Herstellernummer
LIR.34.24
Hersteller
ART
Lampenleistung:
5...5 W
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Lampada per segnalazione a filamento


