ARTELETA INTERNATION - ARTLIR.35.220 LAMPADA T16X35 V.220 - LIR.35.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Sockel - BA15d
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202361819
Artikelnummer
ARTLIR.35.220
Herstellernummer
LIR.35.220
Hersteller
ART
Lampenleistung:
5...5 W
Sockel:
BA15d
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
lampada per segnalazione a filamento



