ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.4100.21.CE CE MINI PLAFONIERA 21W ABBINABILE - LNK.4100.21.CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 1215 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Breite - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8013202663838
Artikelnummer
ARTLNK.4100.21.CE
Herstellernummer
LNK.4100.21.CE
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1215 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
G5
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


