Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLNS25.D PLAF.LED C/SENSORE 25W B.DIURNO - LNS25.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLNS25.D PLAF.LED C/SENSORE 25W B.DIURNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202669793

Artikelnummer

ARTLNS25.D

Herstellernummer

LNS25.D

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

76 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

360 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.7

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Nuove plafoniere con tecnologia Led. Stagna per uso all’esterno. Possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffe posteriori per il fissaggio a parete. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: > 80. Fattore di potenza: > 0,7. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP66, per uso all’esterno. Resistente agli urti: IK10. Non dimmerabile. Dotata di foro sfondabile per ingresso tubo Ø 16 mm. Dimensioni: 300 x 95 mm. Lampada: LED 25W 1.900 lm bianco diurno 4.000°K 120°. Angolo di rilevamento: da 30° a 150°. Portata del fascio: ∅ 10 m ad una altezza di 6m. Regolazione del tempo: 5 sec - 15 min. Regolazione del crepuscolare: 0 - 50 lux. Regolazione dell’area rilevata: 2 - 10 m.