ARTELETA INTERNATION - ARTLO.1 LAMPADINA LED BIANCA OPALE - LO.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 1...1 W
Farbtemperatur - 7000...7000 K
Länge - 100 mm
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
EAN
8013202893839
Artikelnummer
ARTLO.1
Herstellernummer
LO.1
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
1...1 W
Farbtemperatur:
7000...7000 K
Länge:
100 mm
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
50 mm
Lampadina E27 in policarbonato con finitura bianca opale con 18 Led bianchi ad altissima luminosità. Grado di protezione: IP44. Temperature di colore: 5000°K-7000°K (daylight). Dimensione: 50x100 mm. Consumo: 1 W. Alimentazione: 230V