Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLR.3124.RGB KIT 3 MINIBARRETTE LED RGB +ALIMENT - LR.3124.RGB

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLR.3124.RGB KIT 3 MINIBARRETTE LED RGB +ALIMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8013202155104

Artikelnummer

ARTLR.3124.RGB

Herstellernummer

LR.3124.RGB

Hersteller

ART

Barretta Led Modulare. Confezione pronta per l'uso composta da: 3 barrette Miniledbar. Alimentatore 6W (art. LB.115A.6) completo di cavo di alimentazione con spina ed interruttore on/off e di cavetto di raccordo con la barretta. 6 clip per il fissaggio. 2 cavetti di raccordo. Caratteristiche barretta modulare led: 9 LED RGB ad alta luminosità Dimensioni: 300 x 8,0 x 6,0 mm. Alimentazione: 12V c.c. - 6W tramite apposito alimentatore Assorbimento: 1,25W/barretta Prolungabile fino ad un massimo di 3 barrette Grado di protezione IP 20