Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLRX.150 PROIETTORE ALOGENO 150W C/RICEV. - LRX.150

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLRX.150 PROIETTORE ALOGENO 150W C/RICEV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013202743301

Artikelnummer

ARTLRX.150

Herstellernummer

LRX.150

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

R7s

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Può essere comandato sia dal rilevatore che dal telecomando. Per fissaggio a parete. Possibilità di orientare la luce del proiettore: 180° in verticale, ± 30° in orizzontale, ± 20° laterale. Completi di lampada alogena lineare. Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 220-240 V - 50 Hz. Grado di protezione: IP 55. Potenza: 150 W . colore nero