ARTELETA INTERNATION - ARTLRX.500 PROIETTORE ALOGENO 500W C/RICEV. - LRX.500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Lyviadomus
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202743332
Artikelnummer
ARTLRX.500
Herstellernummer
LRX.500
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
R7s
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
500...500 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein