ARTELETA INTERNATION - ARTLT514.WW TUBO LED T5 14W B. CALDO 3000K - LT514.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 863 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
EAN
8013202174389
Artikelnummer
ARTLT514.WW
Herstellernummer
LT514.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
863 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
16 mm
Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.


