Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT519.WW TUBO LED T5 19W B. CALDO 3000K - LT519.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 19...19 W

  • Lichtstrom - 1350...1350 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1163.2 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202174426

Artikelnummer

ARTLT519.WW

Herstellernummer

LT519.WW

Hersteller

ART

Lampenleistung:

19...19 W

Lichtstrom:

1350...1350 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1163.2 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

16 mm

Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.