Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT524.4100 TUBO LED T5 24W B. DIURNO 4100K - LT524.4100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 1900...1900 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Länge - 1463.2 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202175041

Artikelnummer

ARTLT524.4100

Herstellernummer

LT524.4100

Hersteller

ART

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

1900...1900 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Länge:

1463.2 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

16 mm

Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.