ARTELETA INTERNATION - ARTLT524 TUBO LED T5 24W BIANCO 6500K - LT524
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2050...2050 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1463.2 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
EAN
8013202174662
Artikelnummer
ARTLT524
Herstellernummer
LT524
Hersteller
ART
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2050...2050 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1463.2 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
16 mm
Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.


