ARTELETA INTERNATION - ARTLT55 TUBO LED T5 5W BIANCO 6500K - LT55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 302 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202174501
Artikelnummer
ARTLT55
Herstellernummer
LT55
Hersteller
ART
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
302 mm
Nennspannung:
16...16 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16 mm
Tubi T5 LED. Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adattiper essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico. Tensione di alimentazione: 160V c.c. Non alimentare a tensione di rete. Indice resa cromatica (Ra) > 70%. Led SMD tipo 3014 ad altissima efficienza. Angolo di diffusione: 120°. LED 5W 400Lm 6500K.



