ARTELETA INTERNATION - ARTLT816.WW TUBO T8 LED 16W BIANCO CALDO - LT816.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1400...1400 lm
Farbtemperatur - 3500...3500 K
Länge - 1200 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
EAN
8013202874357
Artikelnummer
ARTLT816.WW
Herstellernummer
LT816.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1400...1400 lm
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Länge:
1200 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
26 mm
Stessi attacchi e dimensioni dei tubi fluorescenti tradizionali Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere, basta rimuovere il ballast/reattore). LED 3528 SMD. corpo in alluminio anodizzato. diffusore in policarbonato opale. consumi minimi. lunga durata. non producono calore. non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Adatti per impieghi in hotel, uffici, magazzini, parcheggi


