Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT824.WW TUBO T8 LED 24W BIANCO CALDO - LT824.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 1900...1900 lm

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Länge - 1500 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202874449

Artikelnummer

ARTLT824.WW

Herstellernummer

LT824.WW

Hersteller

ART

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

1900...1900 lm

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Länge:

1500 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

26 mm

Stessi attacchi e dimensioni dei tubi fluorescenti tradizionali Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere, basta rimuovere il ballast/reattore). LED 3528 SMD. corpo in alluminio anodizzato. diffusore in policarbonato opale. consumi minimi. lunga durata. non producono calore. non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Adatti per impieghi in hotel, uffici, magazzini, parcheggi