ARTELETA INTERNATION - ARTLT88.D TUBO T8 LED 8W BIANCO DIURNO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 600 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
EAN
8013202874234
Artikelnummer
ARTLT88.D
Herstellernummer
LT88.D
Hersteller
ART
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
600 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
26 mm
Stessi attacchi e dimensioni dei tubi fluorescenti tradizionali Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere, basta rimuovere il ballast/reattore). LED 3528 SMD. corpo in alluminio anodizzato. diffusore in policarbonato opale. consumi minimi. lunga durata. non producono calore. non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Adatti per impieghi in hotel, uffici, magazzini, parcheggi


