Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLTL.19.WW MINI PLAFONIERA LED 19W 3000K - LTL.19.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 1184 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202174242

Artikelnummer

ARTLTL.19.WW

Herstellernummer

LTL.19.WW

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1184 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

204

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

42 mm

Garantiscono un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle tradizionali plafoniere fluorescenti di pari dimensioni. Nuove mini plafoniere LED prolungabili. Abbinano il ridotto ingombro delle testate della serie TUTTALUCE all’innovativa tecnologia LED. Montano i tubi LED T5 con una particolare finitura che rende uniforme la diffusione della luce. Inoltre hanno le stesse dimensioni delle plafoniere fluorescenti TUTTALUCE, delle quali conservano anche sistema di alimentazione, di fissaggio, ed i vari acessori. 1350 lm - corrispondente fluorescente 28W. Dimensioni: 1184x22x42mm. Temperatura: 3000°K. Colore: bianco caldo