Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.3 BLIST.2 LAMPADINE XENON 3.6V 0.82A - LZ.3

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.3 BLIST.2 LAMPADINE XENON 3.6V 0.82A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - P13,5s

  • Halogen - nein

  • Nennstrom - 82 mA

  • Krypton - nein

  • Xenon - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202083339

Artikelnummer

ARTLZ.3

Herstellernummer

LZ.3

Hersteller

ART

Sockel:

P13,5s

Halogen:

nein

Nennstrom:

82 mA

Krypton:

nein

Xenon:

ja

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Lampadine per torce e lanterne.