ARTELETA INTERNATION - ARTMLD7.D LAMPADA LED COB 7W E27 B. DIURNO - MLD7.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 685...685 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 98 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202877051
Artikelnummer
ARTMLD7.D
Herstellernummer
MLD7.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
685...685 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
98 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
57 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
40...40 mA



