ARTELETA INTERNATION - ARTMLP300.W SERIE 300 MICROLED BIANCO FREDDO - MLP300.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 8 W
Farbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
6 ST
EAN
8013202888163
Artikelnummer
ARTMLP300.W
Herstellernummer
MLP300.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
8 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
300
Nennspannung:
24...24 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Rivoluzionaria generazione di Luci Pazze LED. Questi prodotti abbinano la tecnologia del controller digitale con 8 differenti effetti, con l’innovativa soluzione dei microled (spessore 2 mm) montati su fili sottilissimi (sezione 0,15 mm²). L’effetto è eccezionale: i fili risultano praticamente invisibili, mentre i microled sono molto luminosi; il tutto gestito dal controller che consente molteplici effetti. Trasformatore elettronico 100-240V - 50/60Hz 12 V - 4,8 VA a spina . Consumo: 8W 300 microled Ø 2mm. Lunghezza cavo 9 m + 5m cavo di alimentazione. Colore luce: bianco puro.


