Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTMN15.SWW PLAF. LED 18W C/SENSORE 3000K IP44 - MN15.SWW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTMN15.SWW PLAF. LED 18W C/SENSORE 3000K IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202669335

Artikelnummer

ARTMN15.SWW

Herstellernummer

MN15.SWW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

90 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

285 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.7

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Nuove plafoniere con tecnologia Led, dotate di sensore ad alta frequenza in grado di rilevare il passaggio di personenel raggio d’azione. Il design essenziale e le linee “minimal” consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Complete di morsetti per collegamento elettrico. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: > 80. Fattore di potenza: > 0,7. Angolo di rilevamento: 360°. Portata del fascio: ø 10 m ad una altezza di 3m. Regolazione del tempo: 10 sec - 2 min. Regolazione del crepuscolare: 0 - 50 lux. Regolazione dell’area rilevata: 2 - 10 m. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20C° +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP40, per uso all’interno. Lampada: LED 15W 1350Lm 3000K 120°.