ARTELETA INTERNATION - ARTMPL10.D LAMPADA LED G60 E27 10W B.CO DIURNO - MPL10.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 110 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202975139
Artikelnummer
ARTMPL10.D
Herstellernummer
MPL10.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
110 mm
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
60 mm
GOCCIA SATINATA 10W. Dimensioni: 60x110mm. Peso: 60 gr. Resa cromatica (CRI): > 72. Efficienza luminosa: > 80. Vita media: > 30.000 ore. Classe energetica: A++. Colore: Bianco neutro 4000K.