ARTELETA INTERNATION - ARTMPL10.WW LAMPADA LED G60 E27 10W B.CO CALDO - MPL10.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202975092
Artikelnummer
ARTMPL10.WW
Herstellernummer
MPL10.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
110 mm
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
60 mm
GOCCIA SATINATA 10W. Dimensioni: 60x110mm. Peso: 60 gr. Resa cromatica (CRI): > 72. Efficienza luminosa: > 80. Vita media: > 30.000 ore. Classe energetica: A++. Colore: Bianco caldo 3000K.