Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL11.WW LAMPADA LED G65 E27 12W B.CO CALDO - MPL11.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL11.WW LAMPADA LED G65 E27 12W B.CO CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202975641

Artikelnummer

ARTMPL11.WW

Herstellernummer

MPL11.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

125 mm

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

65 mm

GOCCIA SATINATA 12W. Dimensioni: 65x125mm. Peso: 73 gr. Resa cromatica (CRI): > 72. Efficienza luminosa: > 80. Vita media: > 30.000 ore. Classe energetica: A++. Colore: Bianco caldo 2700 K