Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL514.D LAMPADA LED G45 E14 5W B.CO DIURNO - MPL514.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL514.D LAMPADA LED G45 E14 5W B.CO DIURNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 430...430 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 79 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202975542

Artikelnummer

ARTMPL514.D

Herstellernummer

MPL514.D

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

430...430 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

79 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

44 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi. Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 300°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. LED E14 5W 430Lm 4000K.