ARTELETA INTERNATION - ARTMPL527.D LAMPADA LED G45 E27 5W B.CO DIURNO - MPL527.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 72 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202975580
Artikelnummer
ARTMPL527.D
Herstellernummer
MPL527.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
72 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
44 mm
Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi. Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 360°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. LED 5W 430Lm 4000K. Dimensioni: 44x72 mm.


