ARTELETA INTERNATION - ARTMPL527.WW LAMPADA LED G45 E27 5W B.CO CALDO - MPL527.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 72 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202976259
Artikelnummer
ARTMPL527.WW
Herstellernummer
MPL527.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
72 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
44 mm
Mit Fernbedienung:
nein


