Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTNSLF.240.W TUBO LED 50M DIA.12MM BIANCO - NSLF.240.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbtemperatur - 7500...7500 K

  • Länge - 50000 mm

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung je Meter - 3.46 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202957807

Artikelnummer

ARTNSLF.240.W

Herstellernummer

NSLF.240.W

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP44

Farbtemperatur:

7500...7500 K

Länge:

50000 mm

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenleistung je Meter:

3.46 W

Ausführung:

Schlauch

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Durchmesser:

12 mm

Tubo luminoso 2 fili con luce fissa. Innovativo tubo LED, 12mm di diametro ancora più flessibile. Ancora più luminoso grazie alla finitura crystal. Costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004. Bobina da 50m, completa di cavo di alimentazionein esecuzione stagna IP44 H05RN-F 2X1,0 mm2 L=2m, già interconnesso con il tubo. Spina in gomma schuko e tappo di chiusura. Funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione CX.W.D312 per tratte sino a 150m. Possibilità di taglio ogni metro. Tubo trasparente 1500 LED 3,5V - 17mA. Consumo al metro lineare: 1,8W