Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTNTG403 DIMMER MONOCAN. 220W 1 MOD - NTG403

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTNTG403 DIMMER MONOCAN. 220W 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 22 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202124704

Artikelnummer

ARTNTG403

Herstellernummer

NTG403

Hersteller

ART

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

22 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

40 mm

Varialuce 230V. Questo dimmer consente di pilotare carichi in tensione da 85 a 265V c.a., con uscita in taglio di fase, max 1A. Ingressi di controllo: n. 1 pulsante N.O. (da 85 a 265V c.a.) isolato. Protetto da sovratensioni in ingresso. Protezione delleuscite da sovratensioni. Adatto per sorgenti: LED (triac/IGBT), incadescenza, fluorescenza, alogene, alimentatori e driver triac/IGBT, led in tensione di rete dimmerabili. Custodia per scatola portafrutti. Tensione: 85÷265V AC. Potenza max: 220W. Corrente: 1A. Dimensioni: 40x45x22mm.