ARTELETA INTERNATION - ARTOFS24.WW LAMPADA LED SFERA E27 3W B.CALDO - OFS24.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 330...330 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202975856
Artikelnummer
ARTOFS24.WW
Herstellernummer
OFS24.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
330...330 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
72 mm
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
SFERA E27. Dimensioni: 45x72mm. Peso: 25 gr. Classe energetica: A++. Consumo: 3W.


