Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPA.243 PROFILO ALU 2M 30.8X6MM+SCHERMO - PA.243

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202863054

Artikelnummer

ARTPA.243

Herstellernummer

PA.243

Hersteller

ART

Profilo in alluminio anodizzato, per il montaggio ad incasso. Con diffusore in policarbonato satinato. Consente di alloggiare sino a 2 strisce led parallele tipo SMD 3528. Altezza ridotta: < 7 mm. Lunghezza: 2 m. Dimensioni: 30,8 x 6 mm.